• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

LED-Lampe, Typ: LAMP

Artikel-Nr.: 097844 LAMP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
Stufenlos dimmbar nein
Anzahl Leuchtstufen 3
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe schwarz
Produktart Stirnlampe
EX-Bereich geeignet nein
Material Kunststoff
Art der Befestigung Klammer
Leuchtkraft verstellbar ja
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097844 LAMP
EAN / GTIN 5038428049184
Herstellernummer AHV310-000-000
Hersteller/verantwortliche Person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichte LED-Lampe, die sicher an der Spitze der Anstoßkappe befestigt wird. Hohe Lichtleistung. Kompakte Größe. Vier Leistungseinstellungen.

Funktion:

  • 3 Helligkeitsstufen (1× LED; 3× LED oder alle 5 LED).
  • Blinken / Blitzen für Gefahrensignal.

Passend für:

Anstoßkappe HardCap Aerolite® Nr. 097841 SHORT.

Lieferumfang:

Inklusive 2× CR2032 Knopfzelle.

Achtung:

Nicht ATEX-geprüft!