Kapselgehörschutz uvex k-series, Typ: K1

Artikel-Nr.: 097780 K1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex K-Series
SNR Wert (Dämmwert) 28 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097780 K1
EAN / GTIN 4031101592923
Herstellernummer 2600001
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz mit einfacher Längenverstellung für eine perfekte Trageposition, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das gepolsterte Kopfband und die weiche Oberfläche der Kapselpolster sorgen für einen hohen Tragekomfort, auch bei langen Einsätzen. Leichtigkeit und kleines Volumen kennzeichnen das Design der Kapsel.
SNR = 28 dB (H = 35 dB; M = 24 dB; L = 17 dB)

Hinweis:

Hygienesets erhältlich auf Anfrage.