Gehörschutzstöpsel-Set 3M™ 1100, Typ: P200

Artikel-Nr.: 097313 P200
Setpreis 200 Paar (0,18 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ 1100
SNR Wert (Dämmwert) 35 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097313 P200
EAN / GTIN 4001895874802
Herstellernummer 7100100637
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel 3M™ 1100 aus weichem hypoallergenen PU-Schaum besitzen durch die konische Form einen hohen Tragekomfort. Glatte und schmutzabweisende Oberfläche. SNR = 35 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).
200 Taschenpackungen mit je 1 Paar zur Tagesration