Gehörschutzstöpsel-Set E-A-RSoft™ Yellow Neons, Typ: P250

Artikel-Nr.: 097312 P250
Setpreis 250 Paar (0,17 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 250 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie E-A-RSoft™
SNR Wert (Dämmwert) 36 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 250 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097312 P250
EAN / GTIN 10078371671218
Herstellernummer 7100111802
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Die Gehörschutzstöpsel aus hypoallergenem Polyurethanschaum mit sehr hohem Dämmwert bieten durch die konische Form auch in unterschiedlich großen Gehörgängen einen guten Sitz. Bei langer Tragedauer sorgt der geringe Anpressdruck im Gehörgang für einen hohen Tragekomfort. Die glatte Oberfläche ist schmutzabweisend. SNR = 36 dB (H = 33 dB, M = 33 dB, L = 30dB).
250 Taschenpackungen mit je 1 Paar zur Tagesration.