Halbmaskenkörper X-plore® 4740, Größe: ML

Artikel-Nr.: 097241 ML
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss RD40
Gewicht 175 g
Farbcode für passendes Zubehör RD40
Herstellerbezeichnung R 55 874
Produktart Halbmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097241 ML
EAN / GTIN 4026056002726
Herstellernummer R55874
Hersteller/verantwortliche Person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Beschreibung

Ausführung:

Die besondere Stärke des X-plore® 4740 Halbmaskenkörpers ist seine Widerstandsfähigkeit. Die ergonomische Dichtlippe aus Silikon ist auch für empfindliche Haut geeignet und sorgt für sehr hohen Tragekomfort durch exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen. Die Einfilter-Halbmaske mit Standard Rundgewindeanschluss RD40 nach EN 148-1 besitzt ein umschließendes Kunststoffgehäuse, was dem beständigen Maskenkörper seine Robustheit und Langlebigkeit verleiht. Die Dräger „Flexi-Fit-Kopfspinne“ ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen, sowie einen exzellenten Sitz und Halt, ohne die Haare einzuklemmen. Das „Drop-Down-Bebänderungssystem“ mit Nackenverschluss ermöglicht ein einfaches Absetzen der Maske in Arbeitspausen, ohne dabei einen Sicherheitshelm absetzen zu müssen. Passend für mittlere bis große Gesichter.

Norm:

EN 140