Vollmaskenkörper Serie 6000, Größe: M

Artikel-Nr.: 097240 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Scheibenbeschichtung: kratzfest
  • Scheibenmaterial: PMMA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenbeschichtung kratzfest
Filteranschluss 3M™ Bajonett System
Gewicht 400 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
Scheibenmaterial PMMA
Herstellerbezeichnung 6800M
Größe M
Produktart Vollmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097240 M
EAN / GTIN 4046719719815
Herstellernummer 7100015051
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Der leichte Maskenkörper in kompakter Bauform ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht auf den Arbeitsbereich und fördert somit ein gutes Arbeitsergebnis in Arbeitsumgebungen, welche den Einsatz einer Vollmaske erfordern. Die kratzfeste und stoßfeste Scheibe bietet zusätzlichen Augenschutz beim Umgang mit, z. B. Asbest, Salzsäure und Ammoniak. Doppelfiltersystem für gute Gewichtsverteilung und 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil für reduzierte Atemwiderstände. Durch das Bajonett-Klick–System ist das Wechseln der Filter unkompliziert und schnell zu bewerkstelligen.

Norm:

EN 136 Klasse 1