{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Bügelbrille | |
| Tönung Scheibe | grau | |
| Scheibenkennzeichnung | W G3 CT1 | |
| Eigenschaften Scheibe | UV400; polarisierend | |
| Eigenschaften Rahmen | Bügelkissen; Nasenpads einstellbar; Seitenschutz | |
| Transmissionsgrad | 14 % | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Serie | ultrashield | |
| Herstellerbezeichnung | uvex ultrashield | |
| Überbrille | nein | |
| Farbe | grau; schwarz; weiß | |
| Herstellerkennung Scheibe | W | |
| Optische Klasse Scheibe | 1 | |
| Einsatzbereich | Arbeiten im Freien | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 096528 POLAR | |
| EAN / GTIN | 4066853052029 | |
| Herstellernummer | 9122880 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |