{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | MULTI TEC PURE | |
| Herstellerbezeichnung | GREVEN® MULTI TEC PURE | |
| Art | Creme | |
| Schutz vor | Unspezifische Hautgefährdungen | |
| Farbe | weiß | |
| Produktart | Hautschutz | |
| Inhalt | 1 000 ml | |
| Inhaltsstoffe | Glyzerin | |
| Eigenschaften | parfümfrei; silikonfrei | |
| Verpackungsform | Kartusche | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 095533 1000 | |
| EAN / GTIN | 4260029170399 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Peter Greven Physioderm GmbH, Procter-&-Gamble-Straße 26, 53881 Euskirchen, Deutschland, www.pgphysio.de |