Hautschutzcreme Stokoderm® PROTECT, Inhalt: 100ml

Artikel-Nr.: 095146 100
Preis pro 1 Stück (50,90 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,09 € / 1 Stück
    (50,90 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    4,24 € / 1 Stück
    (42,40 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
829 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutz vor: Feuchtigkeitsstau; Unspezifische Hautgefährdungen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Stokoderm®
Schutz vor Feuchtigkeitsstau; Unspezifische Hautgefährdungen
parfümfrei ja
silikonfrei ja
Verpackungsform Tube
Produktart Hautschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 095146 100
EAN / GTIN 4016208098110
Herstellernummer UPW100ML
Hersteller/verantwortliche Person SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Hautschutzcreme schützt die Hände bei leichtem bis mäßigen Kontakt mit öl- und wasserbasierten Substanzen. Schnell einziehende Formel. Hinterlässt einen angenehmen Schutzfilm auf der Haut, der den Umgang mit Handwerkzeugen nicht beeinträchtigt. Verwendung bei wechselnden Arbeitsbedingungen in allgemeinen Industrieumgebungen. Unter Handschuhen anwendbar.
  • Gefährdung: Öl, Fett, Schmierstoffe und Reinigungsmittel.
  • Beschaffenheit: Creme, parfüm- und silikonfrei.