• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Handschuh-Paar Pro Cut B, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094495 10
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    10,20 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    8,50 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Cut B
Herstellerbezeichnung HOLEX Pro Cut B
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) B
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril; Polyurethan (PU)
EN 388 Code 4X42B
Farbe grün; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 10
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388; EN 420
Trägermaterial HPPE-Faser
Beschichtung Handinnenfläche
Eigenschaften atmungsaktiv; verstärkte Daumenbeuge; ölgriff
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094495 10
EAN / GTIN 4045197890719
Herstellernummer 094495 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Cut B. Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten. Mit innovativer PU-Nitrilschaumbeschichtung für sehr gute Passform und Fingerfertigkeit sowie maximaler Atmungsaktivität. Mit verstärkter Daumenbeuge für eine längere Lebensdauer. Ideal für den Einsatz in trockener und öliger Arbeitsumgebung. 18 Gauge Stricktechnologie.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.