• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-754, Handschuhgröße: 12

Artikel-Nr.: 094450 12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 144 Stück
  • Bestellschritt: 144 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Herstellerbezeichnung HyFlex® 11-754
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) D
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
EN 388 Code 3X41D
Farbe grau; weiß
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 12
Anwendungsbereich Präzision
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Intercept-Garn
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094450 12
Herstellernummer 11754120
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-754. Schnittschutzstufe D zum Schutz vor hohen Schnittgefahren. Besonders leichte und dünne Schnittschutzhandschuhe der Serie HyFlex®. Integrierte INTERCEPT™ Technology, touchscreenfähig, 18-Gauge-Stricktechnologie. Hautfreundlichkeit dermatologisch geprüft durch Dermatest®.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit