Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094341 11
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 702 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Herstellerbezeichnung Montagehandschuh HOLEX Eco
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyurethan (PU)
EN 388 Code 4131X
Farbe weiß
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften atmungsaktiv
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 255 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094341 11
EAN / GTIN 4067263778486
Herstellernummer 094341 11
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Montagehandschuh HOLEX Eco mit PU-Beschichtung für präzise Arbeiten in trockener Arbeitsumgebung. Gutes Tastgefühl und hohe Atmungsaktivität. Besonders geeignet für die präzise Handhabung kleiner, elektronischer Bauteile, Wartungsarbeiten, Inspektion, Montagetätigkeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Umweltfreundliche, 100% plastikfreie Verpackung.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb