Handschuh-Paar Precision, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094322 10
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 187 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
Precision
Herstellerbezeichnung
Montagehandschuh GARANT Precision
Inhalt Paar
1 Paar
Version, EN 388
EN388:2016
Abriebfestigkeit
3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
1
Weiterreißfestigkeit
2
Durchstichfestigkeit
1
Schnittfestigkeits (TDM)
X
Brennverhalten, EN 407
X
Kontaktwärme, EN 407
1
Konvektionswärme, EN 407
X
Strahlungswärme, EN 407
X
kleine Schmelzspritzer, EN 407
X
große Schmelzspritzer, EN 407
X
EN 407 Code
X1XXXX
EN 388 Code
3121X
Farbe
blau; schwarz
Produktart
Handschuhe
Einsatzbereich
Mehrzweck
Handschuh-Größe
10
Anwendungsbereich
Präzision
Wiederverwendung
Mehrweg
Einheit
Paar
Norm
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Trägermaterial
Nylon
Eigenschaften
DMF-frei; Touchscreen geeignet
Schutzkategorie
II
Inhalt
Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094322 10
EAN / GTIN 4069515064354
Herstellernummer 094322 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Montagehandschuh GARANT Precision. Hergestellt mit 21 Gauge Stricktechnologie die bisher feinfühligsten GARANT Handschuhe – perfekt für hochpräzises Arbeiten. Touchscreenfähig.
Mit feinbeschichteter Nitril-Beschichtung und außergewöhnlich gutem Grip. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C. Für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebungen geeignet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Schutz vor mechanischen Gefahren, einschließlich Abrieb, Schnittverletzungen durch Klingen, Rissen und Durchstichen der Handfläche am Arbeitsplatz.
  • Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen an die Durchstichfestigkeit sie sind jedoch nicht zum Schutz vor scharfspitzigen Gegenständen wie Injektionsnadeln geeignet.
  • Für Präzisionsarbeiten mit trockenen und öligen Werkstücken.
  • Ölige Werkstücke bezeichnet die Eignung für den Umgang mit gängigen Industrieölen (z.
  • B.
  • Motoröl, Mineralöl, Schmieröl) unter normalen Arbeitsbedingungen.
  • Ein Schutz vor gefährlichen Chemikalien oder aggressiven Ölen ist nicht gegeben.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs.
  • Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen.
  • Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen.
  • Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, offener Flamme und elektrischen Gefahren.
  • Nicht verwenden, wenn die Gefahr besteht, von beweglichen Teilen erfasst/eingezogen zu werden.
  • Nach Kontakt mit scharfkantigem Gegenstand, Handschuhe nicht mehr verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit