• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Feinstrickhandschuh-Paar 6102, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094218 11
Rabatt
3,05 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    0,92 € 3,05 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    0,77 € 2,54 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 6102
Herstellerbezeichnung Feinstrickhandschuh 6102
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 1
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Polyvinylchlorid (PVC)
EN 388 Code 1121X
Farbe schwarz; weiß
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon; Elastan
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 11
Anwendungsbereich Präzision
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388
Trägermaterial Baumwolle; Elasthan
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften Noppen; Touchscreen geeignet
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094218 11
EAN / GTIN 4059904172609
Herstellernummer 6102 GR. 11
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

6102. Schwarzer Baumwoll- / Elastan-Feinstrickhandschuh, einseitig weiße PVC-Noppen für eine gute Griffigkeit. Touchscreenfähig an den Fingerspitzen (Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger) dank eingearbeitetem Carbonfaden.

Verwendung:

Kommisionierung, Versand, Feinmontage.

Norm:

EN 388

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.