Baumwoll-Handschuh-Set, 12 Paar Tegera® 8127, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094203 8
Setpreis 12 Paar (1,53 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Setpreis 12 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 12 St.
Serie Tegera®
Herstellerbezeichnung Tegera® 8127
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Baumwolle
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 8
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung keine Beschichtung
Eigenschaften DMF-frei; Noppen; latexfrei; silikonfrei
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 220 mm
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094203 8
EAN / GTIN 7392626064140
Herstellernummer 8127-8
Hersteller/verantwortliche Person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com

Beschreibung

Ausführung:

Handschuhe für geringe Gefährdungen und Montagearbeiten, zum Schutz vor Schürfwunden, Blasen und Schmutz.
Tegera® 8127. Textilhandschuhe aus Baumwolle mit Bündchen und PVC-Noppen (ohne schädliche Weichmacher). Gutes Fingerspitzengefühl und bequeme Passform durch hochwertige Verarbeitung.

Verwendung:

Trockene, saubere Bereiche; Feinmontage; Elektronik- und Installationsarbeiten.