• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Sicherheitsstiefel gelb DUNLOP WORK-IT, S5, EU-Schuhgröße: 45

Artikel-Nr.: 092923 45
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie WORK-IT
Herstellerbezeichnung DUNLOP WORK-IT
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe gelb
Größe EU 45
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Polyvinylchlorid (PVC)
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Stahl
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Leitergrip ja
Schutzklasse S5
Eigenschaft Schuh ölresistent
Schaftausführung Hoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092923 45
EAN / GTIN 8713197372066
Herstellernummer NB2JF01.45
Hersteller/verantwortliche Person Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Niederlande, www.dunlopboots.com

Beschreibung

Ausführung:

Zweckmäßiger Sicherheitsstiefel WORK-IT. Wasserdicht und rutschhemmend, um sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.
  • PVC Obermaterial.
  • PVC Laufsohle, schwarz.

Verwendung:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG