Einlegesohlen anthrazit Fußbetteinlage comfort, HARD, EU-Schuhgröße: 42

Artikel-Nr.: 092866 42
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie comfort
Farbe grau
für Körpergewicht min. 86 kg
für Körpergewicht max. 120 kg
für Schuhgröße min. 42
für Schuhgröße max. 42
Inhalt Einzelteil
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092866 42
EAN / GTIN 4062406281885
Herstellernummer 092866 42
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Fußbetteinlage comfort. Im Fersenbereich ist ein gewichtabhängiges Dämpfungselement integriert, wodurch für jeden Träger eine ideale Dämpfung gewährleistet wird. Die Lochung im Vorderfußbereich stellt ein hohes Maß an Luftaustausch und Klimakomfort sicher.
Hartes Dämpfungselement für Personen zwischen 86 kg und 120 kg.

Passend für:

GARANT Sicherheitsschuh comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Sicherheitsstiefel comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT Sicherheitssandale comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.