Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW, EU-Schuhgröße: 40

Artikel-Nr.: 092824 40
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Ortho-Soft
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe gelb; grau
für Schuhgröße min. 40
für Schuhgröße max. 40
Inhalt Einzelteil
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092824 40
EAN / GTIN 4044348387962
Herstellernummer Z25800 40
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Weichform-Einlegesohle mit Dämpfung über die gesamte Lauffläche zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Für ESD-Schuhe geeignet.
Leichte Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Plattfuß.

Verwendung:

Für alle Steitz Secura Schuhe geeignet. Bei Austausch mit einer vergleichbaren, baugleichen Einlegesohle behält der Schuh seine geprüften Schutzeigenschaften.