Einlegesohlen schwarz Ergo-Soft ESD, EU-Schuhgröße: 37

Artikel-Nr.: 092820 37
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Ergo-Soft
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
für Schuhgröße min. 37
für Schuhgröße max. 37
Inhalt Einzelteil
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092820 37
EAN / GTIN 4044348388167
Herstellernummer Z25400 37
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Weichschaum-Komfort-Einlegesohle mit unterstützender Dämpfung über die gesamte Lauffläche.

Verwendung:

Für alle Steitz Secura Schuhe geeignet. Bei Austausch mit einer vergleichbaren, baugleichen Einlegesohle behält der Schuh seine geprüften Schutzeigenschaften.