Schnürstiefel anthrazit STAVANGER V GTX, S3 NB, EU-Schuhgröße: 40

Artikel-Nr.: 092787 40
Rabatt
174,20 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 15.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie STAVANGER V GTX
Herstellerbezeichnung STAVANGER V GTX
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Größe EU 40
Weite normal breit
Geschlecht Herren
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Glattleder
Material Sohle Perbunan (Nitrilkautschuk)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Stahl
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Leitergrip nein
Schutzklasse S3
Verschluss Senkel
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung ja
Eigenschaft Schuh Kälteschutz; hitzebeständige Sohle; reflektierend
Hitzebeständig bis 220 °C
Kälteschutz bis -20 °C
Schaftausführung Hoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092787 40
EAN / GTIN 4044348691939
Herstellernummer STAVVGTXS3NB40P
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Schnürstiefel STAVANGER V GTX mit GORE-TEX® Membran für ein atmungsaktives aber wasserdichtes Obermaterial aus geschmeidigem, hydrophobiertem Glattleder. Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit. Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit. Breite Auftrittsfläche. Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden. Mit SECURA VARIO® Fersendämpfung. Hitzebeständig bis ca. 220 °C.
  • Geschlossene Lasche.
  • Robuste Laufsohle Perbunan Alpine, anthrazit.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Schnürhaken.
  • Erhöhter Schaft.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Gepolsterte Bordüre.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in EU-Schuhgrößen 36 – 51.
Weite Ausführung XB unter Nr. 092788.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb