• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Sandale schwarz/blau IMPULSE Lady XXTL ESD S1PS, EU-Schuhgröße: 37

Artikel-Nr.: 092738 37
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
IMPULSE
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Farbe
blau; schwarz
Größe EU
37
Geschlecht
Damen
Norm
EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial
Mikrofaser; Textil
Material Sohle
Polyurethan (PU)
Rutschhemmung
ja
Zehenschutzkappe
ja
Material Zehenschutzkappe
Stahl
durchtrittsichere Sohle
ja
Material Durchtrittsicherheit
Textil
geschlossener Fersenbereich
ja
Schutzklasse
S1PS
Verschluss
Klettverschluss
Eigenschaft Schuh
für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle
Schaftausführung
Niedrig
Produktart
Sandalen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092738 37
EAN / GTIN 4030839396285
Herstellernummer 741301-37
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

Damen-Sicherheitssandale aus der IMPULSE Serie. Reflektierende Elemente sorgen für bessere Sichtbarkeit der Trägerin auch bei schlechtem Licht. Vereinfachter Ein- und Ausstieg dank Klettverschluss.
  • Mikrofaser- /Textilobermaterial.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black.
  • Metallfreier Durchtrittschutz.
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.