Sandale schwarz VD 711 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 092613 46
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie VD
Herstellerbezeichnung VD 711 ESD
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 46
Weite normal breit
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Mikrofaser; Textil
Material Sohle Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Aluminium
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
Schutzklasse S1
Verschluss Gummizug; Klettverschluss
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung ja
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; herausnehmbares Fußbett; reflektierend
Schaftausführung Niedrig
Produktart Sandalen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092613 46
EAN / GTIN 4044348753279
Herstellernummer VD 711 ESD NB 46
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Sandale aus der VARIO DYNAMICS Familie mit Klettverschluss und Obermaterial aus offenzelligem Funktionstextil. Mit SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Laufsohle TPU Athletics ESD, silbergrau.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092614.