Stiefel schwarz FE02 Girder Composite Stiefel ESD, S3S, EU-Schuhgröße: 40

Artikel-Nr.: 092431 40
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Ridge
Herstellerbezeichnung FE02
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 40
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20344; EN ISO 20345
Obermaterial Nubukleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Composite
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3S
Verschluss Drehverschluss; Reißverschluss
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; ölresistent
Schaftausführung Hoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092431 40
EAN / GTIN 5036108398744
Herstellernummer FE02BKB40
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsstiefel FE02, mit Drahtschnürsystem ausgestattet für eine schnellere Schnürung und ein schnelleres Lösen.
  • Obermaterial aus Nubuk-Leder.
  • ESD-Ausstattung.
  • Metallfreie Zehenschutzkappe und Zwischensohle.
  • Kraftstoff und Öl beständige PU/PU-Sohle.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO
IEC 61340-5-1:2016