Schnürstiefel schwarz ELECTRICAL BIS, SB, EU-Schuhgröße: 47

Artikel-Nr.: 092424 47
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: SB
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ELECTRICAL
Geschlecht Herren; Unisex
Schutzklasse SB
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Kälteisolierung bis -20 °C
EU-Schuhgröße 47
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092424 47
EAN / GTIN 8023796359130
Herstellernummer 26400-003-47
Hersteller/verantwortliche Person COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italien, www.cofra.it

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsstiefel ELECTRICAL BIS für Elektriker.
  • Künstliches und atmungsaktives Obermaterial.
  • Innenfutter aus 100 % Polyamid, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabweisend, abriebfest.
  • Anatomisches, thermogeformtes und gelochtes Fußbett aus EVA und Nitril, atmungsaktiv.
  • Laufsohle PU/TPU mit hohem elektrischen Widerstand.
  • 100 % Metallfrei.
  • Weite 11.

Norm:

EN ISO 20345:2022 SB PS CI HI WRU HRO
EN ISO 20344:2011 ASTM F2412-18

Hinweis:

Sicherheitsschuh ELECTRICAL BIS kann lediglich als Sekundärschutz eingesetzt werden!