Schweißerstiefel schwarz CARL II HI, S3, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 092254 46
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CARL
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 46
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Rindleder
Material Sohle Gummi; Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Stahl
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Leitergrip ja
Schutzklasse S3
Eigenschaft Schuh gefüttert; hitzebeständige Sohle; ölresistent
Material Innenfutter Leder
Hitzebeständig bis 200 °C
Schaftausführung Hoch
Produktart Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092254 46
EAN / GTIN 4030839365137
Herstellernummer 64471-46
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Lederfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle.
  • Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.
  • PU-Spitzenschutz.
  • Hitzebeständige Nähte.
  • Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.
  • Gepolsterte Funkenschutzmanschette.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 LG HI HRO SR FO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.