Halbschuh schwarz/rot MADDOX black-red Compo Low ESD, S3S, EU-Schuhgröße: 39

Artikel-Nr.: 092245 39
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MADDOX
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe rot; schwarz
Größe EU 39
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Mikrofaser; Textil
Material Sohle Polyurethan (PU); Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Composite
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3S
Eigenschaft Schuh gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle; reflektierend
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092245 39
EAN / GTIN 4030839368633
Herstellernummer 727201-39
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Execuţie:

Pantofi de protecţie sportivi, moderni MADDOX cu aspect de sneaker. Complet fără metal datorită vârfurilor din plastic și rezistenței la penetrare din material textil. Vizibilitate bună datorită materialului reflectorizant.
  • Material din microfibră hidrofobă şi textil pentru partea superioară.
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă căptuşită.
  • Branţ pe toată suprafaţa tălpii SPORTIVE ESD black.
  • Talpă TPU/PU Wellmaxx, antiderapantă.
  • Miezul tălpii din Infinergy® de la BASF pentru o amortizare pe toată suprafaţa.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3S SR FO