Halbschuh schwarz/blau uvex 2 trend, S3, EU-Schuhgröße: 48

Artikel-Nr.: 092155 48
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 2 trend
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau; schwarz
Größe EU 48
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Vollnabenleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Stahl
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3
Verschluss Senkel
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; reflektierend; ölresistent
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092155 48
EAN / GTIN 4031101769547
Herstellernummer 6934248
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh in sportlichem Design und breiter Passform. Weite 11.
  • Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus blauen Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Reutschhemmung.
  • Durchtritthemmende Stahlzwischensohle.
  • Umknick-Schutz durch innovative uvex anti-twist-Hinterkappe.
  • ESD-Ausstattung (ESD).
  • Reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit.

Obermaterial aus Vollnarben-Leder.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.