Schnürstiefel schwarz/rot uvex 1 x-craft pro, S1PL, EU-Schuhgröße: 39

Artikel-Nr.: 092143 39
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie
uvex 1
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Farbe
rot; schwarz
Größe EU
39
Geschlecht
Herren; Unisex
Norm
EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial
Polyurethan; Textil
Material Sohle
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Rutschhemmung
ja
Zehenschutzkappe
ja
Material Zehenschutzkappe
Composite
durchtrittsichere Sohle
ja
Material Durchtrittsicherheit
Textil
geschlossener Fersenbereich
ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle
ja
antistatische Eigenschaften
ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
ja
Schutzklasse
S1PL
Verschluss
Senkel
Fersendämpfung
ja
Gewichtsabhängige Dämpfung
nein
Eigenschaft Schuh
für orthopädische Einlegesohlen geeignet; herausnehmbares Fußbett; metallfreie Sohle
Schaftausführung
Hoch
Produktart
Stiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092143 39
EAN / GTIN 4066853009726
Herstellernummer 6801239
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher, besonders leichter Sicherheitsschuh bietet volle Unterstützung und Flexibilität. Hohe Abriebfestigkeit, optimaler Schutz und Atmungsaktivität. Für Chromallergiker geeignet. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und lackbenetzungsstörenden Substanzen. Weite 11.
  • Distance-Mesh Futtermaterial.
  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • Geschäumte PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.
  • Auswechselbares Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung.
  • Energierückgebende, dämpfende Zwischensohle uvex i-PUREnrj planet mit 15% recyceltem Granulat.
  • ESD-Ausstattung.
  • Atmungsaktives und reißfestes Ripstop Obermaterial.
  • Widerstandsfähiges und flexibles PUtek Obermaterial im Vorfußbereich.
  • Abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle.

Schnürstiefel mit Schnürsenkeln.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit