Schnürstiefel schwarz HOLEX Stiefel Classic Two S3 ESD, EU-Schuhgröße: 36

Artikel-Nr.: 092094 36
Rabatt
51,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Stahl
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 36
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092094 36
EAN / GTIN 4067263113805
Herstellernummer 092094 36
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Classic Sicherheitsschuh verbindet Tragekomfort mit einem klassischen Design. Das Material ist wasserbeständig. Die Sohle ist widerstandsfähig gegen Öl. Zudem ist der Schuh sehr robust gegen Beschädigungen und Schmutz.
  • Metallischer Durchtrittschutz.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Sandwich-Mesh Funktionsfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Fußbetteinlage aus Mesh-/PU-Schaum.
  • Erhöhte Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.
  • Nubuk-Leder als Obermaterial.
  • Laufsohle PU / TPU, schwarz.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Hinweis:

Im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden HOLEX Schnürsenkel Nr. 092862 110, 092863 130 und HOLEX Einlegesohlen Nr. 092845 36-48.
Schuhe mit originaler Einlegesohle nicht geprüft nach DGUV-Regel 112-191.

Schuhe mit dem Einlagensystem Secosol® geprüft und zertifiziert. Schuhe mit diesem Einlagensystem entsprechen den anwendbaren Anforderungen des Anhangs A der DIN EN ISO 20345:2022 für Typ 1. Damit entsprechen sie den Anforderungen im Anhang 2 der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191), Abschnitt 4.2.1.

Anschließend die elektrostatischen Eigenschaften prüfen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb