Halbschuh schwarz RUNNER 25 ESD, S1PS, EU-Schuhgröße: 43

Artikel-Nr.: 092011 43
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie RUNNER
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
Größe EU 43
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345
Obermaterial Textil
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Schutzklasse S1PS
Verschluss Schlupf
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung nein
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; gedämpfte Sohle (Reboundsohle); metallfreie Sohle
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092011 43
EAN / GTIN 4043692415451
Herstellernummer 83700-43
Hersteller/verantwortliche Person ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sportlich, moderner Sicherheitsschuh RUNNER 25 bietet extrem flexible Passform dank enganliegender Monosock. Das zu 100% gewebte, nahtlose Obermaterial aus sehr komfortablem und elastischen Light Knit bietet optimalen Halt und ein natürliches Laufgefühl.
  • PET-Obermaterial aus REPREVE® Fasern.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Stahlkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • clima-stream® Konzept für maximale Atmungsaktivität im Schuh.
  • SPORTY Sohlensystem mit Lamellen für natürliches Abrollverhalten sowie sehr guter Dämpfung im Fersenbereich.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR