• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Daumen-Handgelenkbandage, rechts, schwarz, Typ: S

Artikel-Nr.: 091994 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Produktart Bandage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091994 S
EAN / GTIN 4260138254058
Herstellernummer 90300
Hersteller/verantwortliche Person KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 KÖLN, Deutschland, www.kneetek.de

Beschreibung

Ausführung:

Bandage ideal zur Prävention, entlastet, schützt und stabilisiert. Durch den Schutz der Bandage kann eine Regeneration der betroffenen Gelenke gefördert und Verletzungen entgegengewirkt werden. Sie bietet Halt und übt gezielt Kompression aus. Ideal für Arbeitssituationen, in denen das Gelenk besonders beansprucht wird, z.B. bei Arbeiten mit akkubetriebenen Geräten.
  • Elastisches Material.
  • Leicht zu fixieren.
  • Hoher Tragekomfort und optimaler Sitz.

Individuelle Anpassungsfähigkeit durch verstellbaren Klettverschluss.

Hinweis:

Daumen-Handgelenkbandage linke Ausführung unter Nr. 092001.