{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | High Vis | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 170 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Anwendungsart | Warnschutz | |
| Anzahl Taschen, Innentasche | 2 St. | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Internationale Größe, Unisex | XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; gefüttert; reflektierend; verlängerter Rücken; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Unisex |
| Artikelnummer | 091870 XL | |
| EAN / GTIN | 7330509459454 | |
| Herstellernummer | 499310109933XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |