• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kniepolster Standard 1 Paar, mittelblau, Typ: KNEE

Artikel-Nr.: 091848 KNEE
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EN 14404

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe mittelblau
Breite 15 cm
Höhe 2 cm
Norm EN 14404
Produktart Kniepolster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091848 KNEE
EAN / GTIN 4043849663032
Herstellernummer 8108 9119-45-ST
Hersteller/verantwortliche Person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Beschreibung

Ausführung:

Geformtes Kniepolster aus Schaumstoff, zum Einstecken in Knietaschen, 150 × 250 × 20 mm (B × H × T).
Größe: onesize.

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Kübler Bundhosen mit Kniepolstertaschen. Ausnahme Multinormkleidung.

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.