{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 85 % | |
| Gewebeanteil, Polyamid | 15 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | Service Plus | |
| Anwendungsart | Active | |
| Größe DE | 58 | |
| Größe FR | 52 | |
| Größe IT | C58 | |
| Größe ES | C58 | |
| Größe SE | C60 | |
| Größe UK | 2XL | |
| Größe NL | C58 | |
| Größe US | 2XL | |
| Position | vorne; rechts; hinten | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyamid | |
| Gewebedichte | 340 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv | |
| Textilveredelung | ja | |
| Norm | EN ISO 20471 |
| Artikelnummer | 091842 58 | |
| EAN / GTIN | 7330509485941 | |
| Herstellernummer | 145911428999C58 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |