{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Gewebeanteil, Elastan | 8 % | |
| Gewebeanteil, Polyamid | 92 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Größe DE | 52 | |
| Position | vorne; rechts; rechts | |
| Produktart | Bundhose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyamid | |
| Gewebedichte | 230 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja; ja | |
| Verschluss | Knopf; Reißverschluss | |
| Verschlussleiste verdeckt | ja | |
| Eigenschaften | Kratzerresistent; atmungsaktiv |
| Artikelnummer | 091829 52 | |
| EAN / GTIN | 7330509735282 | |
| Herstellernummer | 142216459998C52 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |