{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Farbton, türkis | Minttürkis | |
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 40 °C | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Einsätze und Details (schwarz) | |
| beschriebenes Teil, Minttürkis | Oberstoff (petroleum) | |
| Serie | ADVANCED | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farbe | schwarz; türkis | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 240 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| trocknen | Nicht Trommeltrocknen | |
| bügeln | Nicht bügeln | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nassreinigung | |
| Anwendungsart | Isolation; Kälteschutz | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Position, Seitentasche | links; rechts | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Reißverschluss Material | Kunststoff | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Internationale Größe, Herren | L | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Innentasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Bundabschluss; Stehkragen; Strech-Einsatz; Wetterschutzleiste; reflektierend; wasserabweisend; Ärmelbündchen | |
| Geschlecht | Herren |
| Artikelnummer | 091794 L | |
| EAN / GTIN | 5711074598311 | |
| Herstellernummer | 17115-318-4409 L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |