Warnschutz-Funktionsjacke, orange / marineblau, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 091752 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbton, orange Reinorange
Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Maschinenwäsche 40 °C
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Farbe blau; orange
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 200 g/m2
Waschverfahren Maschinenwäsche
Anwendungsart Regenschutz; Warnschutz
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Klettverschluss; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Klettverschluss am Ärmel; atmungsaktiv; gefüttert; mit Reflexmaterial; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Norm EN 343; EN ISO 20471
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091752 XL
EAN / GTIN 7330509231401
Herstellernummer 483719775389XL
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und funktionale Warnschutz-Funktionsjacke, laminiert mit 50 mm Reflexstreifen. Wind-, wasserdicht und atmungsaktiv. Fleecegefütterter Kragen.
  • Abnehmbare Kapuze im Kragen einrollbar.
  • Verschweißte Nähte sowie Lüftung im Frontbereich.
  • Brusttaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss und Fleece-Futter.
  • Mesh-Innenfutter und Handytasche innen.
  • Vordertaschen mit Reißverschluss.
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.
  • Verstellbarer Bund mit Kordelzug.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3; EN 343

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie C für Kombi-Zertifizierung.