Warnschutz-Softshell-Weste, orange, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091750 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Schonwäsche 40 °C
Farbe orange
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 300 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nicht chemisch reinigen
Anwendungsart Warnschutz
Reißverschluss Eigenschaft Einweg
Internationale Größe, Unisex 2XL
Produktart Weste
Taschenart Brusttasche
Verschluss Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Stehkragen; atmungsaktiv; verlängerter Rücken; wasserabweisend; winddicht
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20471

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091750 2XL
EAN / GTIN 7330509425916
Herstellernummer 304925175300XXL
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktive Warnschutz-Softshell-Weste.
  • Drei-Lagen-Laminat.
  • Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring.
  • Fronttaschen mit Reißverschluss.
  • Wind- und wasserdicht.
  • Fleecegefütterter Kragen.
  • Verlängerter Rücken.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie A für Kombi-Zertifizierung.