{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Produktart | Jacke | |
| Internationale Größe | L | |
| Farbe | grau; orange | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 320 g/m2 | |
| Anwendungsart | Regenschutz; Warnschutz | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Einweg | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Taschenart | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; mit Reflexmaterial; wasserabweisend; winddicht; Ärmelbündchen; Ärmelbündchen weitenregulierbar | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20471 |
| Artikelnummer | 091671 L | |
| EAN / GTIN | 4067263982395 | |
| Herstellernummer | 091671 L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |