ESD Herrenmantel CONDUCTEX®, silbergrau, Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091605 2XL
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Gewebeanteil, Baumwolle 23 %
Gewebeanteil, Polyester 75 %
Gewebeanteil, Carbon 2 %
Temperatur, Normalwäsche 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Herstellerbezeichnung ESD Herrenmantel CONDUCTEX®
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe silber
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Carbon; Polyester
Gewebedichte 130 g/m2
Waschverfahren Industriewäsche; Normalwäsche
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Verschlussleiste verdeckt, Druckknopf ja
Internationale Größe, Herren 2XL
Produktart Mantel
Taschenart Brusttasche; Seitentasche
Verschluss Druckknopf
Eigenschaften antistatisch; atmungsaktiv
Geschlecht Herren
Norm EN 61340-5-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091605 2XL
EAN / GTIN 4063479486887
Herstellernummer 08100 48100 000 50-2XL
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Automobil- und Automotive-Industrie, Elektronikfertigung, Flugzeugbau, Mechatronik.

Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
ESD Mantel aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe mit recyceltem Polyester überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität. Ohne Seitennähte.
  • Mit Reverskragen und einseitig verdeckter Druckknopfverschlussleiste.
  • Aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff.
  • Brusttasche.
  • Einstellbarer Ärmelsaum mit Druckknopf.
  • ESD-Stickemblem auf rechtem Oberarm.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit