Softshell Jacke ACCELERATE, azurblau / schwarzblau, Unisex-Größe: 2XL

Artikel-Nr.: 091580 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Azurblau
Farbton, schwarz Schwarzblau
Gewebeanteil, Polyester 100 %
Temperatur, Schonwäsche 40 °C
Herstellerbezeichnung ACCELERATE
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe blau; schwarz
Gewebezusammensetzung Polyester
Gewebedichte 280 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
trocknen Nicht Trommeltrocknen
bügeln Nicht bügeln
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nassreinigung
Anwendungsart Active
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Seitentasche vorne
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
mit Klettverschluss nein
Internationale Größe, Unisex 2XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Stehkragen; Wetterschutzleiste; atmungsaktiv; gefüttert; reflektierend; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091580 2XL
EAN / GTIN 5711074933730
Herstellernummer 20102-253-91010 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Ausführung:

Die bequeme Softshelljacke wärmt den Körper durch eine Fleece-Schicht auf der Innenseite und ist dennoch atmungsaktiv. Die Reflexeffekte gewährleisten eine bessere Sichtbarkeit.
  • Frontreißverschluss mit Wetterschutzleiste innen.
  • Innentasche.
  • Brusttasche mit Reißverschluss.
  • Vordertaschen mit Reißverschluss.
  • Elastikband an den Ärmeln.