{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Graphitgrau | |
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| Produktart | Jacke | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Größe DE | 98 | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Gewebedichte | 330 g/m2 | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Schweißerschutz | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 2 St. | |
| Position, Brusttasche | vorne | |
| Position, Seitentasche | links; rechts | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Waschverfahren | Industriewäsche | |
| Taschenart | Brusttasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | nein | |
| Eigenschaften | Stehkragen; Ärmelabschluss; Ärmelbündchen weitenregulierbar | |
| Geschlecht | Herren | |
| Norm | DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612 | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | 091482 98 | |
| EAN / GTIN | 4057121033017 | |
| Herstellernummer | 912160-537-98 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |