{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau |
Enzianblau
|
|
| Farbton, schwarz |
Schwarzblau
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
35 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyester |
65 %
|
|
| Temperatur, Maschinenwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
UNIQUE
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Latzhose Augsburg
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Träger verstellbar |
ja
|
|
| Position |
hinten; links; rechts; vorne
|
|
| Produktart |
Latzhose
|
|
| Größe DE |
62
|
|
| Farbe |
blau; schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
270 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Industriewäsche; Maschinenwäsche
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
ja
|
|
| Verschluss |
Druckknopf; Gummizug; Klettverschluss; Reißverschluss
|
|
| Eigenschaften |
Kniebereich verstärkt; reflektierend
|
|
| Norm |
EN 14404
|
| Artikelnummer | 091477 62 | |
| EAN / GTIN | 5711074437771 | |
| Herstellernummer | 12169-442-01011 82C62 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |