{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau |
Schwarzblau
|
|
| Farbton, schwarz |
Schwarzblau
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
50 %
|
|
| Gewebeanteil, Polyester |
50 %
|
|
| Temperatur, Maschinenwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
UNIQUE
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Hose Lemberg
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Position |
hinten; rechts; vorne
|
|
| Anzahl Taschen, vorne |
2 St.
|
|
| Anzahl Taschen, rechts |
1 St.
|
|
| Anzahl Taschen, hinten |
2 St.
|
|
| Produktart |
Bundhose
|
|
| Größe DE |
48S
|
|
| Farbe |
blau; schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Polyester
|
|
| Gewebedichte |
205 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Maschinenwäsche
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
ja
|
|
| Verschluss |
Druckknopf; Reißverschluss
|
|
| Verschlussleiste verdeckt |
nein
|
|
| Eigenschaften |
Kniebereich verstärkt; reflektierend
|
|
| Norm |
EN 14404
|
|
| Schutzkategorie |
II
|
| Artikelnummer | 091473 48S | |
| EAN / GTIN | 5711074435975 | |
| Herstellernummer | 16079-230-010 76C48 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |