{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Polyester |
14 %
|
|
| Gewebeanteil, Baumwolle |
85 %
|
|
| Gewebeanteil, Spezialfaser |
1 %
|
|
| Temperatur, Maschinenwäsche |
60 °C
|
|
| Serie |
Flammschutzkleidung Blakläder
|
|
| Produktart |
Overall
|
|
| Anwendungsart |
Flammschutz; Schweißerschutz
|
|
| Größe DE |
27
|
|
| Farbe |
schwarz
|
|
| Gewebezusammensetzung |
Baumwolle; Polyester; Spezialfaser
|
|
| Gewebedichte |
350 g/m2
|
|
| Waschverfahren |
Industriewäsche; Maschinenwäsche
|
|
| trocknen |
Schonend Trommeltrocknen
|
|
| bügeln |
Nicht bügeln
|
|
| bleichen |
Nicht Bleichen
|
|
| chemische Reinigung |
Nicht chemisch reinigen
|
|
| Wiederverwendung |
Mehrweg
|
|
| Geschlecht |
Herren
|
|
| mit Taschen |
Beintasche; Brusttasche; Knieschonertasche
|
|
| Verschluss |
Reißverschluss
|
|
| Verschlussleiste verdeckt |
ja
|
|
| Eigenschaften |
Kappnähte; antistatisch; flammhemmend; Ärmelabschluss
|
|
| Textilveredelung |
nein
|
|
| Norm |
EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034
|
|
| Schutzkategorie |
III
|
| Artikelnummer | 091468 27 | |
| EAN / GTIN | 7330509555156 | |
| Herstellernummer | 606115169994D108 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |