{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 33 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 2 % | |
| Temperatur, Industriewäsche | 75 °C | |
| Serie | WX3™ | |
| Herstellerbezeichnung | Latzhose WX3™ | |
| Anwendungsart | Active | |
| Träger verstellbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 3XL | |
| Position | hinten; links; rechts; vorne | |
| Anzahl Taschen, vorne | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, links | 1 St. | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Elastan; Polyester | |
| Gewebedichte | 245 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Produktart | Latzhose | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | ja | |
| Verschluss | Druckknopf; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv |
| Artikelnummer | 091410 3XL | |
| EAN / GTIN | 5036108416318 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |