{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Schwarzblau | |
| Gewebeanteil, Polyester | 88 % | |
| Gewebeanteil, Elastolefin | 12 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Temperatur, Industriewäsche | 60 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anwendungsart | Active; Warnschutz | |
| Größe DE | 34 | |
| Position | vorne; hinten; rechts | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Elastolefin; Polyester | |
| Gewebedichte | 275 g/m2 | |
| Waschverfahren | Industriewäsche; Maschinenwäsche | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Damen | |
| mit Taschen | ja; ja; ja | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Eigenschaften | reflektierend; wasserabweisend |
| Artikelnummer | 091404 34 | |
| EAN / GTIN | 5711074722242 | |
| Herstellernummer | 18188-511-010 76C34 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |