{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Gewebeanteil, Polyester | 93 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 7 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 40 °C | |
| Serie | WX2 | |
| Anwendungsart | Active | |
| Internationale Größe, Damen | 2XL | |
| Größe DE | 44 | |
| Position | rechts | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St. | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Elastan; Polyester | |
| Gewebedichte | 195 g/m2 | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Damen | |
| mit Taschen | ja | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv |
| Artikelnummer | 091387 36 | |
| EAN / GTIN | 5036108388363 | |
| Herstellernummer | CD887DNR36 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |