{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 35 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 65 %; 93 % | |
| Gewebeanteil, Elastan | 7 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 40 °C | |
| Anwendungsart | UV-Schutz | |
| Größe US | 32 | |
| Position | vorne; hinten | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Elastan; Polyester; Polyester | |
| Gewebedichte | 245 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| trocknen | Normal Leinentrocknen; Normal Trommeltrocknen | |
| bügeln | Nicht heiß (<110°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Nicht chemisch reinigen | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Herren | |
| mit Taschen | ja; ja | |
| Verschluss | Reißverschluss | |
| Eigenschaften | UV Standard; atmungsaktiv |
| Artikelnummer | 091386 32 | |
| EAN / GTIN | 5036108394999 | |
| Herstellernummer | CD881MGR32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |