• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Stretch Bundjacke WX2™, grau / schwarz, Unisex-Größe: M

Artikel-Nr.: 091384 M
Rabatt
35,61 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 35 %
Gewebeanteil, Polyester 65 %; 93 %
Gewebeanteil, Elastan 7 %
Temperatur, Normalwäsche 60 °C
Serie WX2
Herstellerbezeichnung Stretch Bundjacke WX2™
Produktart Jacke
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Elastan; Polyester; Polyester
Gewebedichte 245 g/m2
Anwendungsart UV-Schutz
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 1 St.
Position, Brusttasche vorne
Position, Seitentasche links; rechts
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Waschverfahren Normalwäsche
bügeln Mäßig heiß (<150°)
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Perchlorethylen
Taschenart Brusttasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Gummizug; Reißverschluss
Kapuze nein
Eigenschaften Bundabschluss; Strech-Einsatz; Wetterschutzleiste; Ärmelbündchen
Geschlecht Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091384 M
EAN / GTIN 5036108392520
Herstellernummer CD885MGRM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Ausführung:

Die WX2™ Kollektion im schlanken Design wurde zu großen Teilen aus recyceltem Polyester hergestellt. Viele gezielt platzierte Stretch-Elemente in Kombination mit robustem Gewebe sorgen für langanhaltenden Tragekomfort und ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit.
Die Stretch-Bundjacke sorgt durch die Kombination von Polyester, Baumwolle und elastischen Einsätzen für bequemen Komfort im Arbeitsalltag.
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum.
  • Verdeckte Reißverschlusstasche und Stifttasche.
  • Elastische Ärmelbündchen.
  • Einstellbare Kordel am Saum.